Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. FJ3330007 OSZILLATOR, LVCMOS, SMD 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702824
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FJ3330007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: FJ
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 33.3 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, DIODES INC., FJ3330007, 3702824, 370-2824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00094*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,01071*
    € 0,01274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0092*
    € 0,01095
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,00737*
    € 0,00877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00576*
    € 0,00685
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,00436*
    € 0,00519
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00422*
    € 0,00502
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,00272*
    € 0,00324
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,00136*
    € 0,00162
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00094*
    € 0,00112
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.