Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 216990-0003 USB-BUCHSE, 2.0 TYP C, 16POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702920
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     216990-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 216990
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 216990-0003, 3702920, 370-2920
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8400
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,486*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,536*
    € 1,3109*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1400 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
    Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 680,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.