Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 217178-0001 USB-BUCHSE, 2.0 TYP C, 6POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702931
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     217178-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 217178
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 217178-0001, 3702931, 370-2931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 0,376*
    € 0,484*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,764*
    € 1,759*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 242,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.