Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECTIVE PERIPHERALS USB2-F-1001 WANDLER, FULL-SPEED-USB ZU RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702985
Hersteller:
     CONNECTIVE PERIPHERALS
Herst.-Nr.:
     USB2-F-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB RS232 Adapter
Produktpalette: USB-COM-Plus Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Umwandlung von: USB
  • Umwandlung zu: RS-232
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB RS232 Konverter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, Schnittstellen, Wandler, CONNECTIVE PERIPHERALS, USB2-F-1001, 3702985, 370-2985
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,03*
    € 32,49*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 23,05*
    € 42,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,61*
    € 50,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,60*
    € 49,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.