Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSTAT CONTAINERS 5000-432 CONDUCTIVE STACKABLE TRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703265
Hersteller:
     Corstat Containers
Herst.-Nr.:
     5000-432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 220 mm
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 300 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 400 mm
  • ESD-Aufbewahrung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, CORSTAT CONTAINERS, 5000-432, 3703265, 370-3265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 19,61*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    € 4,79*
    Zubehör
    Corstat Containers
    5000-43
    € 6,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.