Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP720782 TRAGBARE OSZILLOSKOPE, LCD, 70MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703266
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP720782
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Oszilloskope
Tragbare
MULTICOMP PRO
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 6kpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 5 ns
  • Bandbreite: 70 MHz
  • Produktpalette: Handheld DSO
  • Oszilloskopanzeige: LCD
  • Abtastrate: 250 MS/s
  • Lieferumfang des Kits: Netzadapter, USB-Kabel, Multimeter-Messleitung, Einstellwerkzeug, weiche Tasche, Kabel mit BNC-Stecker auf Krokodilklemmen
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP720782, 3703266, 370-3266
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 147,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,29*
    € 219,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,04*
    € 217,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,62*
    € 206,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,42*
    € 190,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,32*
    € 175,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.