Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA CUS60M-24 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703288
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS60M-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: CUS-M Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Haushalt &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzgerät 24v, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, CUS60M-24, 3703288, 370-3288
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,57*
    € 44,01*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 30,92*
    € 45,04*
    € 6,90*
    ab € 35,99*
    € 48,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,08*
    € 57,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,43*
    € 68,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,80*
    € 66,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,23*
    € 56,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,00*
    € 52,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1244711
    ab € 42,62*
    Ähnlich
    RS Pro
    1618254
    ab € 27,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.