Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON ICE2PCS03GXUMA1 PFC-CONTROLLER, CCM, 100KHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3703588
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE2PCS03GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: 11 V
  • Tastverhältnis (%): 95 %
  • Schaltfrequenz, max.: 104 kHz
  • Versorgungsstrom: 10 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 100 kHz
  • Einschaltstrom: 450 µA
  • Schaltfrequenz, min.: 90 kHz
  • PFC-Betriebsmodus: CCM - Continuous Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenzmodus: Fest
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 100 kHz
  • Steuer-/Bedienmodus: Strommittelwert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 10.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, INFINEON, ICE2PCS03GXUMA1, 3703588, 370-3588
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,60*
    Lager 139
    2056
    1
    € 14,99*
    ab € 0,544*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.