Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1183808 ENET CABLE, SPE JACK-JACK, 2M, BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703704
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1183808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel 2m
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SPE-Buchse auf SPE-Buchse
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patch kabel, phoenix contact patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PHOENIX CONTACT, 1183808, 3703704, 370-3704
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 13,45*
    € 18,73*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 13,54*
    € 18,86*
    26 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 14,09*
    € 19,57*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 14,36*
    € 19,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,39*
    € 33,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.