Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DA16600MOD-DEVKT ANALOG-DEVELOPMENT KITS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703743
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DA16600MOD-DEVKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Unterart Anwendung: Drahtloskommunikation mit 2.4GHz
  • Lieferumfang des Kits: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,85*
    € 133,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,03*
    € 132,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,76*
    € 127,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,59*
    € 122,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,69*
    € 104,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.