Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS BT155W-1200T-AQ THYRISTOR, 1.2KV, 79A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703807
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT155W-1200T-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 650 A
  • Haltestrom, max.: 200 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-247
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 50 mA
  • RMS-Durchlassstrom: 79 A
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 50 A
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, WEEN SEMICONDUCTORS, BT155W-1200T-AQ, 3703807, 370-3807
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,03*
    € 4,53*
    Lager 139
    403
    € 14,99*
    ab € 1,81*
    € 5,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.