Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS TYN50W-1600TQ THYRISTOR, 1.6KV, 79A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703828
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     TYN50W-1600TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 650 A
  • Haltestrom, max.: 200 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-247
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 80 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 79 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 50 A
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, WEEN SEMICONDUCTORS, TYN50W-1600TQ, 3703828, 370-3828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,89*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.