Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS WNSC12650T6J SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 12A, DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703837
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     WNSC12650T6J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 12 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 5 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kapazitive Gesamtladung: 16 nC
  • Bauform - Diode: DFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, WEEN SEMICONDUCTORS, WNSC12650T6J, 3703837, 370-3837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.