Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock, 1NO, 6A, 500V, 1-polig, Baureihe M22, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3718347
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-K10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktblöcke
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Produktpalette: M22 Series
  • Zur Verwendung mit: Schutzschalter der Baureihe NZM1/2/3/4 von Eaton
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    216374
    ab € 0,77*
    Zubehör
    Eaton
    M22-DL-G+M22-A
    ab € 11,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.