Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007183 GEHÄUSE, ANSCHLUSSDOSE, GRP, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3720773
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 2.95 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 55 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polyester (PET), glasfaserverstärkt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP007183, 3720773, 372-0773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,16*
    € 51,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,78*
    € 48,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,66*
    € 46,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,62*
    € 32,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.