Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007188 GEHÄUSE, ANSCHLUSSDOSE, GRP, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3720778
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007188
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • Außentiefe - metrisch: 190 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 2.95 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.48 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polyester (PET), glasfaserverstärkt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP007188, 3720778, 372-0778
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,79*
    € 52,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,35*
    € 46,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.