Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007193 GEHÄUSE, ANSCHLUSSDOSE, GRP, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3720785
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 250 mm
  • Außentiefe - metrisch: 400 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 9.84 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 15.75 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polyester (PET), glasfaserverstärkt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP007193, 3720785, 372-0785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 96,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,31*
    € 174,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,66*
    € 170,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 134,85*
    € 160,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,35*
    € 155,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,86*
    € 147,39
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 110,36*
    € 131,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,54*
    € 114,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.