Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007201 GEHÄUSE, ANSCHLUSSDOSE, GRP, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3720794
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • Außentiefe - metrisch: 110 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 2.95 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.13 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 55 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polyester (PET), glasfaserverstärkt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP007201, 3720794, 372-0794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.