Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007308 GEHÄUSE, ANSCHLUSSDOSE, ALUMINIUM, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3720912
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 4.33 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 310 mm
  • Außentiefe - metrisch: 600 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 12.2 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 23.62 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 110 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP007308, 3720912, 372-0912
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 442,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 525,10*
    € 624,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 514,69*
    € 612,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 496,34*
    € 590,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 480,19*
    € 571,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 442,13*
    € 526,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.