Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 501568-1107 STIFTLEISTE, ABG, 11POS, 1 REIHE, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726907
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501568-1107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 11pol
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Pico-Clasp 501568
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 11 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 501568-1107, 3726907, 372-6907
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1300
    1300
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,685*
    € 1,30*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 853,463*
    € 989,443*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1300 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 13000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 26000 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
    Mindestbestellmenge: 1300 Stück ( entspricht € 1.690,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.