Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90814-0704 STIFTLEISTE, 4POS, 1 REIHE, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726929
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90814-0704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindertyp: Stiftleiste
  • Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Picoflex 90814
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 90814-0704, 3726929, 372-6929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,255*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.