Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90814-0706 STIFTLEISTE, 6POS, 1 REIHE, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726930
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90814-0706
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Picoflex 90814
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 90814-0706, 3726930, 372-6930
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9000
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 0,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    600
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,481*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 288,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.