Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC CLT-104-02-F-D BUCHSENLEISTE BTB 8POS 2 REIHEN 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3743515
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLT-104-02-F-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Tiger Claw CLT
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, CLT-104-02-F-D, 3743515, 374-3515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,711*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    M22-6360442
    ab € 0,875*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.