Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATWINC3400-MR210CA131 BLUETOOTH-MODUL, 72MB/S, BLUETOOTH 5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3748718
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATWINC3400-MR210CA131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.2 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -90 dBm
  • Übertragungsrate: 72.2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.