Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SQW-110-01-F-D-VS BUCHSENLEISTE, 20POS, 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754318
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SQW-110-01-F-D-VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
samtec buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Tiger Buy SQW
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SQW-110-01-F-D-VS, 3754318, 375-4318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,62*
    € 6,6878
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,4387
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,64*
    € 4,3316
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    SQW-110-01-L-D-VS
    ab € 1,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.