Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S0971-46R CLIP, RFI-ABSCHIRMBECHER, 2MM HOCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754413
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S0971-46R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Klemmen
Schellen
Clip / Klemme: Clip für RFI-Abschirmung
  • Clipdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkstattbedarf, HARWIN, S0971-46R, 3754413, 375-4413
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,183*
    Lager 139
    5000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,257*
    € 0,661*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.