Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN R30-6010902 ABSTANDHALTER, RUND, MESSING, 9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754437
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     R30-6010902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Innendurchmesser: 3.3 mm
  • Außendurchmesser: 4.76 mm
  • Produktpalette: R30
  • Gesamtlänge: 9 mm
  • Material des Abstandhalters: Messing
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Art des Abstandhalters: Rund
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, HARWIN, R30-6010902, 3754437, 375-4437
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,59*
    Lager 139
    1152
    1
    € 14,99*
    ab € 0,485*
    € 0,949*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 45,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.