Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILLER 80760 MIKROSKOP, 200X, LED, LWL-INSPEKTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754971
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     80760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Inspektions-Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Inspektion von Glasfaserkabeln
  • Lichtqelle: LED
  • Arbeitsabstand: -
  • Vergrößerung: 200x
  • SVHC: To Be Advised
  • Kameratyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, auflichtmikroskop, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MILLER, 80760, 3754971, 375-4971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 440,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 519,58*
    € 618,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 503,67*
    € 599,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 493,34*
    € 587,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 440,52*
    € 524,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.