Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007387 SECHSKANTMUTTER, KOHLENSTOFFSTAHL, M2.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755161
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007387
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: Multicomp Pro DIN 934 Hex Full Nuts
  • Befestigungsmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M2.5
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP007387, 3755161, 375-5161
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,67*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.