Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN SMBJE48A TVS-DIODE, UNIDIR, 48V, 600W, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755254
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMBJE48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJE
  • Sperrspannung: 48 V
  • Klemmspannung, max.: 77.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 53.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 58.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, EATON BUSSMANN, SMBJE48A, 3755254, 375-5254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0608*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5107*
    € 0,60773
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3535*
    € 0,42067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1638*
    € 0,19492
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.