Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S01-50250500 RFI-ABSCHIRMBECHER, 50X25X5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755470
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S01-50250500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Nickel-Silber
  • Dämpfung: -
  • Länge: 50 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 25 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,03*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.