Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-FC11205L0-0450L KONF. KABEL GECKO-BUCHSE/FR. ENDE, 450MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755608
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-FC11205L0-0450L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 17.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 450 mm
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Gecko G125
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.25 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Gecko-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, G125-FC11205L0-0450L, 3755608, 375-5608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,57*
    € 72,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,72*
    € 69,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,26*
    € 64,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,05*
    € 59,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,55*
    € 56,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,70*
    € 54,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,19*
    € 52,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,75*
    € 49,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.