Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-MH10605L1R STIFTLEISTE, 6POS, 2 REIHEN, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756100
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-MH10605L1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: Gecko G125
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, G125-MH10605L1R, 3756100, 375-6100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,35*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.