Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M22-2530405 STIFTLEISTE, 4POS, 1 REIHE, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756482
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-2530405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: M22
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M22-2530405, 3756482, 375-6482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,172*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.