Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M22-5300605 STIFTLEISTE, 12POS, 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756502
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-5300605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harwin stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: M22
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M22-5300605, 3756502, 375-6502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,553*
      
    Preis gilt ab 153.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 51 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 51 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 102 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 255 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 510 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 153000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.