Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M22-5330605 STIFTLEISTE, 6POS, 1 REIHE, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756519
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-5330605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: M22
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M22-5330605, 3756519, 375-6519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,522*
      
    Preis gilt ab 240.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 480 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 960 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 1440 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 2880 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.