Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M50-3630342R STIFTLEISTE, 3POS, 1 REIHE, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756541
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-3630342R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Archer M50
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M50-3630342R, 3756541, 375-6541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,334*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.