Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5430442 STIFTLEISTE, ABG, 4POS, 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756652
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5430442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5430442, 3756652, 375-6652
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    70
    18
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 10,08*
    € 17,00*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 125,26002*
    € 182,30004*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 18 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
    Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.