Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5L10442MC STIFTLEISTE, 4POS, 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756665
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5L10442MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5L10442MC, 3756665, 375-6665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,92*
      
    Preis gilt ab 9.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 18 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.