Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M300-2241096F2 BUCHSENGEHÄUSE, 10POS, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756908
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M300-2241096F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
buchsengehäuse
harwin buchsengehäuse
Rastermaß: 3 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Kontakte der Produktreihe M300 von Harwin
  • Produktpalette: M300
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M300-2241096F2, 3756908, 375-6908
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,18*
    € 7,21*
    Lager 139
    53
    € 14,99*
    ab € 4,07*
    € 11,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.