Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M300-3241096M1 STECKERGEHÄUSE, 10POS, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756909
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M300-3241096M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Rastermaß: 3 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Kontakte der Produktreihe M300 von Harwin
  • Produktpalette: M300
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M300-3241096M1, 3756909, 375-6909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,72*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.