Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5602005 STECKER, 20POS, 2 REIHEN, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757045
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5602005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Stift
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-5602005, 3757045, 375-7045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.