Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M50-3550642 STIFTLEISTE, 12POS, 2 REIHEN, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757326
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-3550642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harwin stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: M50
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M50-3550642, 3757326, 375-7326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,22*
      
    Preis gilt ab 78.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 26 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 52 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 104 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 130 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 260 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 520 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 1014 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 78000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.