Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5121042 STIFTLEISTE, 10POS, 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757347
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5121042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5121042, 3757347, 375-7347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.