Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HARWIN M80-5T10642MC STIFTLEISTE, 6POS, 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757375
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5T10642MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5T10642MC, 3757375, 375-7375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,85*
      
    Preis gilt ab 8.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 16 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 32 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 256 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 512 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.