Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M50-3801742 BOARD-IN-STECKVERBIND 34P 2REIHEN 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757474
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-3801742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidklemmanschluss
Steckverbinder
Wannenbuchsen
Wannenstecker
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: -
  • IDC-Steckverbinder: Board-In-Steckverbinder
  • Anzahl der Kontakte: 34 Kontakt(e)
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M50-3801742, 3757474, 375-7474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,41*
      
    Preis gilt ab 11.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 22 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 44 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 220 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 264 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 506 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 1012 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.