Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF APH-FKJ-SMAJ HF-ADAPTER FAKRA-BUCHSE/SMA-BUCHSE 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757636
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     APH-FKJ-SMAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: FAKRA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, APH-FKJ-SMAJ, 3757636, 375-7636
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 23,96*
    € 33,68*
    50
    Frei Haus
    ab € 29,57*
    € 34,11*
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 24,49*
    € 40,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 26,08*
    € 45,93*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 31,94*
    € 52,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,29*
    € 47,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,32*
    € 46,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,48*
    € 38,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,10*
    € 34,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.