Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242261 HF-ADAPTER QMA-STECKER/SMA-BUCHSE 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757637
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter QMA
QMA Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: QMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242261, 3757637, 375-7637
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 32,51*
    € 38,74*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 30,13*
    € 44,06*
    1
    € 6,90*
    ab € 31,90*
    € 55,83*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 34,45*
    € 57,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,06*
    € 52,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,97*
    € 51,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,21*
    € 46,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,81*
    € 41,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.