Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7718127 WÄRMESCHR.SCHLAUCH 2:1 12.7MM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757682
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7718127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 5 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: WA-HST
  • Länge - imperial: 16.4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12.7 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.252 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 6.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, WURTH ELEKTRONIK, 7718127, 3757682, 375-7682
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 52,20*
    € 81,64*
    Lager 139
    3
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 69,95*
    € 89,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,83*
    € 106,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,46*
    € 105,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,61*
    € 99,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,55*
    € 98,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,95*
    € 83,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.