Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 970250485 ABSTANDHALTER POLYAMID 6KANT I-I M4 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757952
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970250485
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Distanzbolzen
Halbzeuge
Abstandhalter: Sechskant, Innengewinde-Innengewinde
  • Produktpalette: WA-SPAII
  • Außenbreite: 8 mm
  • Gehäuselänge: 25 mm
  • Gesamtlänge: 25 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon (Polyamid)
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 0,92*
    € 1,69*
    Lager 139
    407
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.